- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接トーチ
- プラズマ 電極のおすすめ人気ランキング
プラズマ 電極のおすすめ人気ランキング
2026/01/24更新156件の「プラズマ 電極」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラズマ カップ」、「パナソニック プラズマ電極」、「プラズマ トーチ」などの商品も取り扱っております。
ダイヘン純正部品です。
質量(g)
1
1箱(10本)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
適合機種
CTW-1201、CTWM-1201、CTWL-1201、CTZW-1201、CTZWM-1201、CTZWL-1201、CTPW-1201、CTPWM-1201、CTPWL-1201
チップ長さ(mm)
17
タイプ
ショート
電流(A)
40
トラスコ品番
835-4110
適合機種
MP-40・40CF
内容
1箱(10個)
1組
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
1箱(10個)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
1箱(10個)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
100V/200V兼用機
最大切断能力 鉄15mm(推奨切断能力は~12mmまで)、ステンレス/アルミ10mm まで!
定格使用率(%)
30
周波数(Hz)
50/60共用
本体質量(kg)
7.5
電流(A)
30
全長(mm)
22
直径(Φmm)
20
主な適合トーチ
DPT-31L、DPS-31L、DPT-30L、DPS-30L
高精度の機械穴開け加工(ワイヤサイズに対し最適均一な穴径)で安定したアーク。長い給電長と硬質素材の採用で高耐久性。
用途一般CO2/MAG溶接用
チップ長さ(mm)
45
主な適合トーチ
ブルートーチ
仕様
Nタイプ
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
新形状シールドカップ:ショートチップ装着時、指がチップなどの導電性に接触しない安全な形状にしてJIS規格に対応しました。さらに先端を見やすくするスリットを設けました。トーチスイッチ:スイッチ部の露出を無くし、耐久性を強化。さらに肉厚カバーの採用で防塵性を高めました。互換性:従来型(2型)トーチ部品との互換性あり。フィンガード:電撃保護とともに、最適なチップ~母材間距離(スタンドオフ)を維持する「スタンドオフガイド」としてご利用いただけます。新形状ハンドル:耐熱/絶縁/耐電圧性能を向上してJIS規格に対応しました。またハンドルは握りやすさを追及した形状を採用しました。
型式
カーブド形
ケーブル長(m)
10